Úhlová bruska GWS, Typ: 19-125CI

Artiklové číslo: 077109 19-125CI
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GWS 19-125 CI
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 1 900 W
Rozsah otáček 11 500 min-1
Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 34 mm
Hmotnost 2,4 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zvláštní znaky Maximální výkon
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077109 19-125CI
Kopírovat
EAN / GTIN 3165140838375
Kopírovat
Číslo výrobce 060179N002
Kopírovat
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Velmi výkonná úhlová bruska 1900 W pro maximální produktivitu a nejlepší ochranu uživatele.
  • Dlouhá životnost díky motorům s přímým chlazením motoru, funkci Constant-Electronic, ochraně proti přetížení a dlouhé výdrži uhlíkových kartáčů.
  • Dobrá manipulace díky úzkému tělu s povrchem Softgrip pro bezpečné držení.
  • Přídavná rukojeť Vibration Control se snížením vibrací o 40 % pro práci bez únavy (EN 60745).
  • Špičková ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, ochraně proti opakovanému rozběhu, ochrannému krytu pro zabezpečení proti překroucení a snížení vibrací.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku