{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Označení výrobce | GWS 17-125 SB | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Příkon | 1 700 W | |
Rozsah otáček | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Zvláštní znaky | Inteligentní brzdový systém | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077109 GWS17125SB | |
EAN / GTIN | 4059952576657 | |
Číslo výrobce | 06017D0700 |