Úhlová bruska GWS, Typ: 14-125

Artiklové číslo: 077109 14-125
Sleva
4810,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Karton
Označení výrobce GWS 14-125
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 1 400 W
Rozsah otáček 11 500 min-1
Připojovací závit M14
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 2,3 kg
Síťové napětí 230 V
Frekvence sítě 50 Hz
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zvláštní znaky Kontrola zpětného rázu KickBack Control, pozvolný rozběh
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Číslo výrobce 06017D0000

Popis

Provedení:

Výkonný motor 1 400 W a delší životnost: Maximální produktivita díky vyššímu výkonu a větší robustnosti.
Vynikající ergonomický obvod rukojeti: Prvotřídní ergonomie díky výrazně redukovanému obvodu rukojeti.
KickBackControl, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému rozběhu, ochrana proti přetížení, tlumení vibrací a předvolba otáček.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku