Úhlová bruska GWS 17125SINOX

Artiklové číslo: 077109 17125SINOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Karton
Označení výrobce GWS 17-125 S INOX
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 1 700 W
Rozsah otáček 1 900 min-1 - 7 800 min-1
Připojovací závit M14
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 2,4 kg
Síťové napětí 230 V
Frekvence sítě 50 Hz
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ano
Zvláštní znaky Kontrola zpětného rázu KickBack Control, ochrana proti opakovanému rozběhu
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077109 17125SINOX
EAN / GTIN 4059952576619
Číslo výrobce 06017D0500

Popis

Provedení:

Motor 1 700 W s elektronikou regulace otáček, ideální např. pro obrábění nerezové oceli.
Vynikající ergonomický obvod rukojeti: Prvotřídní ergonomie díky výrazně redukovanému obvodu rukojeti.
Vysoká míra ochrany uživatele a kontrola: KickBackControl, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému rozběhu, ochrana proti přetížení, tlumení vibrací a předvolba otáček.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku