TGSF 80-4-22K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 8
EAN / GTIN 7291075262230
Codice del produttore 2302427

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Hub Thickness (THUB) 3.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N4C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 3900 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello