TGSF 80-2-22KR Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 118
EAN / GTIN 7291075262216
Codice del produttore 2302425

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Hub Thickness (THUB) 1.65 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 40 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.65 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N2C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1000 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto