TGSF 63-1.6-10KR Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 132
Nuovo prodotto
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 132
EAN / GTIN 7291075262308
Codice del produttore 2302611

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.65 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 1.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.65 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 32 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N1.6C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1200 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello