TGSF 100-3-1.000K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 137
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 137
EAN / GTIN 7291075262087
Codice del produttore 2302201

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.04″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.12″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.12″
  • Hub Thickness (THUB): 0.1″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.04″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.12″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.12″
  • Hub Thickness (THUB): 0.1″
  • Master Insert Identification (MIID): TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 4770 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello