TGSF 125-4-32K-JHP Frese a disco per incavatura con refrigerazione interna per inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 115
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
    Serie TANGSLIT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24130 115
    EAN / GTIN 7291075381795
    Codice del produttore 3300956

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
    • Diametro della fresa (DC) 125 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TAG N4C
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 3820 rpm

    Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello