TGSF 100-4-22K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 13
EAN / GTIN 7291075262094
Codice del produttore 2302202

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Hub Thickness (THUB) 3.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N4C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 4770 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello