TGSF 160-3-1.500K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 143
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 143
EAN / GTIN 7291075262131
Codice del produttore 2302206

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.55″
  • Diametro della fresa (DC): 6.3″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.12″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Hub Thickness (THUB): 0.1″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.55″
  • Diametro della fresa (DC): 6.3″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.12″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Hub Thickness (THUB): 0.1″
  • Master Insert Identification (MIID): TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 2980 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello