Descrizione:
Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
- Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm
- Diametro della fresa (DC) 100 mm
- Cutting Item Count (CICT) 6
- Larghezza taglio (CW) 4 mm
- Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
- Flute Count (NOF) 6
- Hub Diameter (DHUB) 40 mm
- Master Insert Identification (MIID) TAG N4C
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
- Massima velocità di rotazione (RPMX) 3820 rpm