TGSF 63-3-10K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 29
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 29
EAN / GTIN 7291075262193
Codice del produttore 2302423

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Hub Thickness (THUB) 2.5 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 5000 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello