Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Hub Thickness (THUB) 2.5 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm
- Diametro della fresa (DC) 100 mm
- Cutting Item Count (CICT) 8
- Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
- Hub Thickness (THUB) 2.5 mm
- Master Insert Identification (MIID) TAG N3C
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
- Massima velocità di rotazione (RPMX) 4770 Rev/min