TGSF 160-3-1.250K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 157
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 157
EAN / GTIN 7291075262285
Codice del produttore 2302609

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 2.05″
  • Diametro della fresa (DC): 6.3″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.12″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Hub Thickness (THUB): 0.1″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 2.05″
  • Diametro della fresa (DC): 6.3″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.12″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Hub Thickness (THUB): 0.1″
  • Master Insert Identification (MIID): TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 2980 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello