CLEANING Tower, forma a H attrezzata, mobile L

Codice art.: 987113 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Altezza 2.290 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 690 mm
Profondità utile 180/ 330 mm
Portata 150 kg
Peso 115 kg
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987113 L
EAN / GTIN 4067263104254
Codice del produttore 987113 L

Descrizione

Esecuzione:

Torre di pulizia modulare per l’accesso diretto all’occorrente per effettuare le pulizie. La CLEANING Tower dalla forma a H asimmetrica è attrezzata con 2 contenitori per la raccolta differenziata e supporto Easyfix per rotoli di carta. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere fissati al pannello forato utilizzando la piastra di supporto Easyfix in dotazione.
Tutte le pareti esterne e la parete centrale sono dotate di pannelli forati su tutti i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Supporto color antracite con pittogramma relativo alla pulizia per consentirne una rapida visualizzazione. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro. Anta non combinabile con supporto per rotoli di carta.

Fornitura:

CLEANING Tower n. art. 987103 Dim. L; 2 × n. art. 987125 Dim. 25; 1 × n. art. 955805 Dim. 1.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Gli asciugamani di carta adatti sono disponibili ai n. art. 089103 Dim. W, 089105 Dim. W, 089127 Dim. W.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello