Contenitori per rifiuti, Capacità: 24l

Codice art.: 914940 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 24 l
Altezza utile 390 mm
Larghezza utile 360 mm
Profondità utile 175 mm
Tipo di prodotto Contenitori per rifiuti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918
Codice del produttore 914940 24

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore per rifiuti in lamiera di acciaio, termoverniciato in argento. Da applicare alle pareti laterali forate dei carrelli per officina GARANT.

Per:

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello