Asciugamani di carta industriali extra resistenti, Modello: W

Codice art.: 089127 W
Sconto
86.20 CHF
(CHF 0.08 / 1 Abrisse)
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 440
Fogli a strappo 750
Strati 3
Larghezza 370 mm
Lunghezza 340 mm
Colore blu
Per supporti/distributori F1, W1
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Codice del produttore 130080

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Questi panni sono adatti per il contatto con gli alimenti.
Asciugamani di carta industriali extra resistenti Tork (440): per la rimozione di grassi e oli. Qualità QuickDry per una resistenza e un potere assorbente maggiori rispetto alla carta normale.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. W4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello