Contenitore easyBin per la raccolta differenziata 25 l

Codice art.: 987125 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità 25 l
    Altezza 500 mm
    Larghezza 300 mm
    Profondità 230 mm
    Altezza senza sportellino apribile 400 mm
    Larghezza degli sportelli basculanti 250 mm
    Tipo di prodotto Contenitori per rifiuti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 987125 25
    EAN / GTIN 4067263886631
    Codice del produttore 987125 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Contenitore per la raccolta differenziata in lamiera di acciaio con coperchio basculante a chiusura automatica in plastica resistente. Coperchio con 3 funzioni di apertura dello sportello basculante: meccanismo Push-in, sollevato (posizione di arresto semiaperta) e completamente aperto in posizione di arresto. Coperchio rimovibile per un facile svuotamento. Le due maniglie situate a destra e a sinistra del contenitore in lamiera ne facilitano il trasporto. Con 2 piastre di supporto Easyfix per il fissaggio a pannelli forati o a una guida a parete.

    Per:

    Pannelli forati con □ 9×9 mm con passo da 37 mm, CLEANING Tower n. art. 987102987123, UNI Line n. art. 955440955465, carrelli per officina n. art. 914520914590. Guide a parete Multifix n. art. 955340 e 955350.

    Fornitura:

    Incluse 2× piastre di supporto Easyfix n. art. 955820 e lamiera di adattamento da agganciare alla piastra di supporto Easyfix. Set di pittogrammi autoadesivi per contrassegnare i contenitori per la raccolta differenziata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello