Set di asciugamani di carta standard 2 pezzi W

Codice art.: 089103 W
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 0.03 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 320
Fogli a strappo 2×1000
Strati 2
Larghezza 370 mm
Lunghezza 340 mm
Colore blu
Per supporti/distributori F1, W1
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Codice del produttore 128408

Descrizione

Esecuzione:

Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.
Asciugamani di carta Tork standard (320): per semplici lavori di pulizia.
Con il panno di pulizia giusto potrete assorbire liquidi fuoriusciti o versati in maniera molto più efficace, nonché raccogliere polvere e sporcizia con estrema facilità. Le mani sono protette contro le impurità e il calore. Panni di pulizia disponibili in rotolo o come panno singolo.

Per:

Supporti per rotoli di carta n. art. 089160 Dim. F1 / W1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello