Performance supporto / distributore rotoli di carta F1

Codice art.: 089160 F1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto F1
Larghezza massima ruote 43 cm
Materiale supporto Metallo
Bordo di strappo con denti rinforzati in fibra di vetro si
Supporto con 2 ruote si
Impugnatura antiscivolo si
Per rotoli di carta con bussole di ⌀ 71 mm - 73 mm
Tipo di prodotto Supporto portarotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Codice del produttore 652008

Descrizione

Esecuzione:

Supporto e distributore molto stabile per rotoli di carta.
Supporto in metallo molto resistente e trasportabile.
Per rotoli di carta con bussole ⌀ 71 − 73 mm. Larghezza max. = 43 cm.
Concetto Easy Load per ricaricare con semplicità.

Nota:

Fornitura senza rotolo o panni.
Fornitura di ricambi, impossibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello