Maniglia UNI Line 1

Codice art.: 955496 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
    Altezza 435 mm
    Larghezza 130 mm
    Profondità 85 mm
    Tipo di prodotto Impugnatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955496 1
    EAN / GTIN 4062406586157
    Codice del produttore 955496 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    La maniglia universale bicomponente in Haptoprene può essere utilizzata in verticale od orizzontale. L’impugnatura viene agganciata al pannello forato e fissata con 2 tasselli in plastica easyFix. Facilmente spostabile.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in antracite RAL 7016. Non configurabile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello