UNI Tower forma a U fissa, Modello: L

Codice art.: 955460 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Regolazione dell’altezza con passo 37
Serie Tower
Altezza 1.920 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 690 mm
Profondità utile 510 mm
Portata 150 kg
Peso 92 kg
Tipo di prodotto Torre per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955460 L
EAN / GTIN 4062406584672
Codice del produttore 955460 L

Descrizione

Esecuzione:

Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Variabile e universale per diverse applicazioni e allestimenti, ad es. per la messa in pratica del metodo 5S o per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso, materiale per la pulizia, utensili, informazioni, ecc.
Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Rapidamente visibile nell’area di produzione grazie ai supporti di segnalazione opzionali disponibili in diversi colori. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro.
Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Montaggio cassetti possibile solo nella Dim. M. Per ogni Tower è possibile installare al massimo 1 cassettiera.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile in altri colori.

Nota:

Accessori come attacchi, pittogrammi, ripiani, cassetti, ante e maniglie sono disponibili al n. art. 955474955499.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello