UNI Tower forma a H mobile M

Codice art.: 955463 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
    Regolazione dell’altezza con passo 37
    Serie Tower
    Altezza 2.070 mm
    Larghezza 720 mm
    Profondità 750 mm
    Larghezza utile 540 mm
    Profondità utile 2 × 255 mm
    ⌀ Ruota 125 mm
    Portata 150 kg
    Peso 89 kg
    Tipo di prodotto Torre per pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955463 M
    EAN / GTIN 4062406584740
    Codice del produttore 955463 M

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Variabile e universale per diverse applicazioni e allestimenti, ad es. per la messa in pratica del metodo 5S o per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso, materiale per la pulizia, utensili, informazioni, ecc.
    Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Rapidamente visibile nell’area di produzione grazie ai supporti di segnalazione opzionali disponibili in diversi colori. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro.
    Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.
    Forma a H: 2 pareti laterali con pannello trasversale centrale. Ripiani e ante possono essere montati sul lato anteriore e posteriore. Nessuna possibilità di montaggio cassetti.

    Verniciatura:

    Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile in altri colori.

    Nota:

    Accessori come attacchi, pittogrammi, ripiani, cassetti, ante e maniglie sono disponibili al n. art. 955474955499.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello