Supporto in plastica Easyfix con 3 scomparti 73 mm

Codice art.: 955785 73
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
136 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 110 mm
Larghezza 73 mm
Profondità 73 mm
Altezza utile 73 mm
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in plastica per avere pinze, forbici, spine e cutter sempre a portata di mano. 2 scomparti piccoli e 1 scomparto grande.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.