Portadistributore GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Modello: 1

Codice art.: 955580 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 128 mm
Larghezza 220 mm
Profondità utile 75 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Portadistributore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955580 1
copia
EAN / GTIN 4062406196202
copia
Codice del produttore 955580 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portadistributore per guanti monouso, tappi auricolari, salviettine rinfrescanti, ecc. Con fildiferro regolabile in profondità per consentire il serraggio delle scatole e impedirne lo scivolamento. Il filo di acciaio può essere inserito nel supporto in una delle quattro posizioni possibili.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.
Profondità scatole compresa tra 55 – 75 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello