Supporto per bottiglie e lattine Easyfix 90 mm

Codice art.: 955770 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
315 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    ⌀ Interno 90 mm
    Tipo di prodotto Portabottiglie

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955770 90
    EAN / GTIN 4062406162085
    Codice del produttore 955770 90

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

    Per:

    Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

    Fornitura:

    Tutte le relative piastre base comprese.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello