UNI Tower forma a U fissa M

Codice art.: 955460 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
    Regolazione dell’altezza con passo 37
    Serie Tower
    Altezza 1.920 mm
    Larghezza 720 mm
    Profondità 750 mm
    Larghezza utile 540 mm
    Profondità utile 510 mm
    Portata 150 kg
    Peso 85 kg
    Tipo di prodotto Torre per pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955460 M
    EAN / GTIN 4062406584665
    Codice del produttore 955460 M

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Variabile e universale per diverse applicazioni e allestimenti, ad es. per la messa in pratica del metodo 5S o per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso, materiale per la pulizia, utensili, informazioni, ecc.
    Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Rapidamente visibile nell’area di produzione grazie ai supporti di segnalazione opzionali disponibili in diversi colori. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro.
    Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Montaggio cassetti possibile solo nella Dim. M. Per ogni Tower è possibile installare al massimo 1 cassettiera.

    Verniciatura:

    Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile in altri colori.

    Nota:

    Accessori come attacchi, pittogrammi, ripiani, cassetti, ante e maniglie sono disponibili al n. art. 955474955499.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello