FIRST AID Wall attrezzata, mobile AT

Codice art.: 978010 AT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Wall
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Larghezza 600 mm
Profondità 750 mm
Altezza 2.067 mm
Larghezza utile 600 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata 75 kg
Peso 69 kg
Tipo di prodotto Stazione di primo soccorso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 978010 AT
EAN / GTIN 4062406755461
Codice del produttore 978010 AT

Descrizione

Esecuzione:

Set completo mobile per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso. Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento. Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.
Incluso set di pronto soccorso n. art. 978051 Dim. AT

Fornitura:

UNI Wall mobile n. art. 955451 Dim. M; pannello di segnalazione per UNI Wall n. art. 955453 Dim. GREEN; pittogramma UNI Line n. art. 955474 Dim. FIRSTAID.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello