FIRST AID Wall attrezzata, mobile DE

Codice art.: 978010 DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Wall
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
    Larghezza 600 mm
    Profondità 750 mm
    Altezza 2.067 mm
    Larghezza utile 600 mm
    ⌀ Ruota 125 mm
    Portata 75 kg
    Peso 69 kg
    Tipo di prodotto Stazione di primo soccorso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 978010 DE
    EAN / GTIN 4062406755454
    Codice del produttore 978010 DE

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set completo mobile per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso. Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento. Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.
    Incluso set di pronto soccorso n. art. 978051 Dim. DE

    Fornitura:

    UNI Wall mobile n. art. 955451 Dim. M; pannello di segnalazione per UNI Wall n. art. 955453 Dim. GREEN; pittogramma UNI Line n. art. 955474 Dim. FIRSTAID.

    Verniciatura:

    Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello