{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | KPT | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Spessore | 0,07 mm | |
Lunghezza | 240 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 3,8 g | |
Colore | nero | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094785 10 | |
EAN / GTIN | 4045197974839 | |
Codice del produttore | 094785 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di guanti monouso 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
243 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
214 pezzi in magazzino
|
|
Colore | nero | blu |
Materiale | Nitrile | Nitrile |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF | senza lattice; Privi di DMF |
AQL | 1,5 | 1,5 |
Categoria di protezione | Categoria III | Categoria III |
Resistenza alle sostanze chimiche | KPT | JKPT |