Set di tasselli in plastica e viti 4

Codice art.: 955824 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profondità 12 mm
    ⌀ Viti 5 mm
    Lunghezza vite 20 mm
    Tipo di prodotto Materiale di fissaggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955824 4
    EAN / GTIN 406240667025
    Codice del produttore 955824 4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tassello in plastica per il fissaggio su pannelli forati. Il pannello forato non viene danneggiato durante il fissaggio, mentre il tassello può essere rimosso senza lasciare residui. Possibilità di avvitamento personalizzate: si possono fissare oggetti non compatibili con il pannello forato. Superficie di appoggio del tassello: 1G×1G.

    Fornitura:

    Set da 4 pezzi con 4 viti

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello