UNI Wall su ruote M

Codice art.: 955451 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie Wall
Altezza 2.067 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 600 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata 75 kg
Peso 69 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955451 M
EAN / GTIN 4062406584719
Codice del produttore 955451 M

Descrizione

Esecuzione:

Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento in color antracite agevola l’installazione e lo spostamento.
Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Supporto di segnalazione disponibile al n. art. 955453. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per supporto di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello