{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Esecuzione | senza ruote | |
⌀ Seduta | 400 mm | |
⌀ Basamento a stella | 640 mm | |
Modalità regolazione altezza | Scatto ad anello | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 430 mm - 600 mm | |
Materiale seduta | Tessuto | |
Materiale basamento a stella | Plastica | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Norm | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sgabello |
Codice articolo | 965410 | |
EAN / GTIN | 4016849572345 | |
Codice del produttore | 9467H-CI01 |