Sgabello girevole, skay simil-pelle, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi

Codice art.: 965407
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
    Portata sedia 120 kg
    Serie Base-Tec
    Esecuzione altezza della seduta elevata
    ⌀ Seduta 400 mm
    ⌀ Basamento a stella 680 mm
    Modalità regolazione altezza Scatto ad anello
    Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
    Campo di regolazione altezza 570 mm - 850 mm
    Materiale seduta skay simil-pelle
    Materiale basamento a stella Plastica
    Colore materiale seduta nero
    Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole con anello poggiapiedi
    Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
    Norma DIN 68877
    Tipo di prodotto Sgabello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 965407
    EAN / GTIN 4016849534657
    Codice del produttore 9469H-0551 NEU

    Descrizione

    Esecuzione:

    Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas azionata tramite l'anello di sicurezza posizionato sotto la seduta. Seduta in morbida imbottitura in skay simil-pelle nero lavabile, con protezione dei bordi.
    ⌀ Basamento a stella 680 mm, anello poggiapiedi regolabile in altezza.
    ⌀ Seduta 400 mm.

    Norma:

    DIN 68877

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Base-Tec" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello