Sgabello girevole, espanso PU, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi

Codice art.: 965397
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Base-Tec
Esecuzione altezza della seduta elevata
⌀ Seduta 350 mm
⌀ Basamento a stella 680 mm
Modalità regolazione altezza Scatto ad anello
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 570 mm - 850 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta Espanso PU
Materiale basamento a stella Plastica
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole con anello poggiapiedi
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965397
EAN / GTIN 4016849295633
Codice del produttore 9469H-2000

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas azionata tramite l'anello di sicurezza posizionato sotto la seduta. Seduta in robusto espanso PU.
⌀ Basamento a stella 680 mm, anello poggiapiedi regolabile in altezza.
⌀ seduta 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Base-Tec" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello