{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Esecuzione | altezza della seduta elevata | |
Larghezza seduta | 430 mm | |
Profondità seduta | 400 mm | |
Altezza schienale | 340 mm | |
⌀ Basamento a stella | 680 mm | |
Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza | |
Campo di regolazione altezza | 570 mm - 840 mm | |
Regolazione inclinazione della seduta | no | |
Materiale seduta | Faggio multiplex | |
Materiale basamento a stella | Acciaio | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole con anello poggiapiedi | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | no | |
Normativa | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo | 965332 | |
EAN / GTIN | 4016849295428 | |
Codice del produttore | 9651H-3000 |