Sgabello girevole, legno, con elemento scorrevole

Codice art.: 965390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Base-Tec
Esecuzione senza ruote
⌀ Seduta 400 mm
⌀ Basamento a stella 640 mm
Modalità regolazione altezza Scatto ad anello
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 430 mm - 600 mm
Materiale seduta Faggio Multiplex
Materiale basamento a stella Plastica
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Peso 6,5 kg
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965390
EAN / GTIN 4016849295527
Codice del produttore 9467H-3000

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas azionata tramite l'anello di sicurezza posizionato sotto la seduta. Seduta in faggio multiplex, verniciato naturale.
⌀ Basamento a stella 640 mm.
⌀ seduta 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Base-Tec" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello