Sgabello girevole, legno, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi

Codice art.: 965392
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
Portata sedia 120 kg
Serie Base-Tec
Esecuzione altezza della seduta elevata
⌀ Seduta 400 mm
⌀ Basamento a stella 680 mm
Modalità regolazione altezza Scatto ad anello
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 570 mm - 850 mm
Materiale seduta Faggio Multiplex
Materiale basamento a stella Plastica
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole con anello poggiapiedi
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Peso 8,5 kg
Normativa DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965392
EAN / GTIN 4016849295541
Codice del produttore 9469H-3000

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas azionata tramite l'anello di sicurezza posizionato sotto la seduta. Seduta in faggio multiplex, verniciato naturale.
⌀ Basamento a stella 680 mm, anello poggiapiedi regolabile in altezza.
⌀ seduta 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Base-Tec" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello