Unità illuminazione LED 2000

Codice art.: 928600 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Serie Workstation
Lunghezza 1.920 mm
Profondità 120 mm
Lunghezza corpo luci 1.110 mm
Profondità corpo luci 30 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 36 W
Interruttore On/Off no
Corrente di illuminazione 2.520 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Per modello 2000
Tecnologia a LED si
Evita riflessi e sfarfallii si
Peso 6 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928600 2000
EAN / GTIN 4062406117467
Codice del produttore 928600 2000

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.
Unità di illuminazione a LED con alloggiamento in lamiera di acciaio color argento e diaframma in PMMA.

Per:

Mensola per braccio di supporto n. art. 928055, 928056, 972086 e 972087.

Verniciatura:

Corpo in argento simile a RAL 9006.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Workstation" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello