{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Altezza | 420 mm | |
Larghezza | 481 mm | |
Esecuzione pannello forato | monofronte | |
Peso | 2,9 kg | |
Tipo di prodotto | Pannello forato |
Codice articolo | 928175 1 | |
EAN / GTIN | 4062406113414 | |
Codice del produttore | 928175 1 |