Postazione di lavoro angolare per postazione di lavoro eLevel, 1 colonna di sollevamento, con piano grigio scuro in eluplan

Codice art.: 920080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 700-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 100
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 700-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 100 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 40 mm
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 700 mm - 1.000 mm
Larghezza 1.100 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 1.000 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento sintetico eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Superficie del piano di lavoro antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro grigio scuro
Peso 65 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro angolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920080
EAN / GTIN 4045197169068
Codice del produttore 920080

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro angolare con piano di lavoro di 40 mm di spessore e 1 colonna di sollevamento. Regolazione elettrica e continua dell'altezza. Solo in combinazione con 2 postazioni di lavoro eLevel. Il comando viene impostato su 5 unità di sollevamento.

Verniciatura:

Struttura portante grigio topo RAL 7005, non configurabile. Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile. Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello