Giunti per piantana di supporto 2

Codice art.: 938027 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,5 mm
    Modello 2
    Serie Workstation; Banco da lavoro KOMBI
    Larghezza 38 mm
    Profondità 198 mm
    Tipo di prodotto Utensile di manovra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 938027 2
    EAN / GTIN 4045197733436
    Codice del produttore 938027 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio per il collegamento ottimale per 2 piantane di supporto una dietro l'altra.

    Per:

    Piantane di supporto n. art. 923000, 928010, 928075, 928076 e 938000, 938012, 938013.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Non utilizzare insieme i due giunti.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello