Cavo adattatore per luce GB/2

Codice art.: 928640 GB/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione Cavo adattatore con presa industriale e spina Schuko
Lunghezza cavo 2 m
Ingresso per tipo di connettore G
Uscita per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Corrente nominale 16 A
Interruttore On/Off no
Tipo di prodotto Cavo di rete

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928640 GB/2
EAN / GTIN 4062406117573
Codice del produttore 928640 GB/2

Descrizione

Esecuzione:

Cavo adattatore a 3 poli di 2 m di lunghezza, con presa volante industriale e spina Schuko.
Versione inglese.

Per:

Nota:

Il cavo adattatore deve essere usato unicamente per l'alimentazione delle unità d'illuminazione.
Il carico massimo è di 3,6 KW.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello