{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ToolCar | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza assorbita | 20 W | |
Corrente di illuminazione | 1.700 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lunghezza corpo lampada | 625 mm | |
Larghezza corpo lampada | 123 mm | |
Altezza corpo lampada | 33 mm | |
Sporgenza braccio di supporto | 350 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tipo di prodotto | Plafoniera |
Codice articolo | 914871 20 | |
EAN / GTIN | 4045197893741 | |
Codice del produttore | 914871 20 |