Cassetto supplementare 75 mm

Codice art.: 914795 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 20 kg
Serie ToolCar
Altezza utile 75 mm
Larghezza utile 290 mm
Profondità utile 435 mm
Portata 20 kg
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864

Descrizione

Per:

Carrelli per officina n. art. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Per montaggio sul fondo del carrello.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

  • Cassetto supplementare adatto per carrelli portautensili per officina a partire dal periodo 08.2017.
  • Cassetto supplementare senza serratura.
  • Non abbinabile all'avvolgicavo n. art. 914890.

Download & documenti

Della stessa serie "ToolCar" Visualizza tutto