Piano di lavoro in bambù con rivestimento in lamiera di acciaio zincato e morsa da banco L

Codice art.: 914785 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ToolCar
Larghezza 665 mm
Profondità 445 mm
Tipo di prodotto Piano di copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914785 L
EAN / GTIN 4045197894090
Codice del produttore 914785 L

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento in lamiera di acciaio piegato sul lato frontale.

Per:

Carrello portautensili per officina n. art. 914520, 914524, 914540, 914550.

Fornitura:

Inclusa morsa GARANT n. art. 967100 Dim. 120 e materiale di fissaggio. Posizionamento libero della morsa sul piano di lavoro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello