Pannello forato su un lato per XL ToolCar 222 mm

Codice art.: 915480 222
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolCar
Altezza 222 mm
Pannello forato altezza 222 mm
Pannello forato larghezza 661 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 915480 222
EAN / GTIN 4062406288341
Codice del produttore 915480 222

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 25×25 mm con pannello forato in lamiera di acciaio (□ 9×9 mm con passo da 37 mm), termoverniciato in argento.

Per:

Carrelli per officina XL ToolCar n. art. 914590.

Fornitura:

Pannello forato in lamiera di acciaio inclusa coppia di piantane di supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "ToolCar" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello