Esecuzione:
Carrello per officina XL ToolCar con profondità 600 mm abbinabile con tappetino GARANT GridLine antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici. Semplice sostituzione del top con altri piani di lavoro (ad es. bambù). Portavalori/vano laterale bloccabile centralmente insieme ai cassetti.
Gli spigoli delle fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, ⌀ 200 mm, con superficie di scorrimento in TPU antitraccia, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.
Collocamento:
altezza frontalini dei cassetti mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200
Fornitura:
Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art.
951520 Dim. 75;
ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art.
951520 Dim. 125.
Verniciatura:
Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.
Nota:
Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art.
951520 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art.
951570 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art.
951741 –
951821 cad. in Dim. 200.
Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95.
Divisori adatti:
Listelli fessurati a intaglio n. art.
951570 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
divisori fessurati n. art.
951520 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
separatori lisci a incastro
951721 –
951821 Dim. 75; n. art.
951731 –
951821 Dim. 125 e n. art.
951741 –
951821 Dim. 200.
Warning:
Uso previsto- Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
- Per uso privato e industriale.
- Cassetti per la custodia degli utensili.
- Ripiani estraibili per l’alloggiamento di L-BOXX® (solo codice art. 914574 e 914575).
- Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
- Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
- Montare le morse (opzione) solo sul piano di lavoro in bambù. Rispettare le istruzioni di montaggio della morsa.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non appoggiarsi né sedersi sopra il carrello per officina o il carrello a banco e portautensili. Non utilizzare per trasportare persone.
- Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
- Non sottoporre a urti il carrello per officina e il carrello a banco e portautensili.