Carrello a banco ToolTruck per L-BOXX® 4

Codice art.: 914574 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolTruck
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.195 mm
Profondità 500 mm
Larghezza utile ripiano estraibile 370 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di porte 1
Materiale piano di lavoro X-ABS
Paraurti si
Abbassabile no
Peso 89 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Codice del produttore 914574 4

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS di elevata qualità. Vano aperto con 4 ripiani estraibili, adatto per 4 valigette in plastica L-BOXX®, che possono essere tolte e riagganciate in modo semplice e rapido. Per 2 valigette in plastica L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102 e Dim. 136. Oppure in alternativa: 2 × n. art. 693330 Dim. 102; 1 × Dim. 238 (per ampliamento del 3° ripiano estraibile). Gli spigoli verticali del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. Una chiusura centralizzata blocca anta, cassetti e ripiani estraibili.
Armadietto con anta e 2 mensole.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Portavalori / vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrati nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata. Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Valigetta L-BOXX® non compresa nella fornitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello